THERMOS(サーモス)
真空断熱タンブラー
洗いやすさにこだわった、スライド式フタ付きのタンブラー
ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち
全パーツ食洗機対応
ほこりを防ぎ、保温に効果的なフタ
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ本体:ポリプロピレン / フタスライド:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム
本体質量(g)
200
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
口径(Φcm)
7.1
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
寸法(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31195966
JDP-301 DGY
ダークグレー
300
8×8×10.5
70以上(1時間)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
31195975
JDP-301 MG
ミントグリーン
300
8×8×10.5
70以上(1時間)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
31195984
JDP-301 MBW
ミルクブラウン
300
8×8×10.5
70以上(1時間)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
31196000
JDP-401 DGY
ダークグレー
400
8×8×13.5
74以上(1時間)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
31196009
JDP-401 MBW
ミルクブラウン
400
8×8×13.5
74以上(1時間)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
31196018
JDP-401 FG
フォレストグリーン
400
8×8×13.5
74以上(1時間)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
31196027
JDP-501 DGY
ダークグレー
500
8×8×16
76以上(1時間)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
31196036
JDP-501 MBW
ミルクブラウン
500
8×8×16
76以上(1時間)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
31196045
JDP-501 FG
フォレストグリーン
500
8×8×16
76以上(1時間)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください