曜日別特売

真空断熱マグカップ

真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)
(1件のレビュー)

普段使いに最適なマグカップ
ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち
ほこりを防ぎ、保温にも効果的なフタ付き
割れないから安心

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン本体質量(g)200保冷効力(℃)8以下(1時間)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(cm)
保温効力(℃)
口径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31196140JDG-282C SMTステンレスマット2807.5×10×964以上(1時間)7
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31196149JDG-282C SMBスモークブラック2807.5×10×964以上(1時間)7
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31196158JDG-282C ASBアッシュブルー2807.5×10×964以上(1時間)7
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31196167JDG-282C BEベージュ2807.5×10×964以上(1時間)7
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31196176JDG-352C SMTステンレスマット3508×11×1067以上(1時間)7.4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31196185JDG-352C SMBスモークブラック3508×11×1067以上(1時間)7.4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31196194JDG-352C ASBアッシュブルー3508×11×1067以上(1時間)7.4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31196210JDG-352C BEベージュ3508×11×1067以上(1時間)7.4
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
31196219JDG-452C SMTステンレスマット4508.5×12×1169以上(1時間)8
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31196228JDG-452C SMBスモークブラック4508.5×12×1169以上(1時間)8
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31196237JDG-452C ASBアッシュブルー4508.5×12×1169以上(1時間)8
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
31196246JDG-452C BEベージュ4508.5×12×1169以上(1時間)8
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31196237
2025-07-17
用途: 毎日大活躍
その他業種

とても重宝してしています テーブルがびしょびしょにならなくて快適です この暑さの中夜入れた氷が溶けずに朝までありました 温かな飲み物も冷め無い事でしょう
一つだけ注意点!蓋をするとカップが逆さまに置いてある様に見えて思わずひっくり返した事がありました
当然、周りはびしょびしょ!蓋が底に見えたのです
シールを貼って印を付けました!こんな失敗は多分私ぐらいだと思いますが気を付けて下さい それだけ密封していると言う事だと思います 冷気も熱気も逃さない!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする