ステンレスポット

ステンレスポット - THERMOS(サーモス)
(1件のレビュー)

ステンレス素材を生かしたシンプルなデザインのポット
ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力
ワンタッチレバーで片手でもらくらく注げる
口径7cmの広口設計で洗いやすい

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 肩部:ポリプロピレン / 中せん:ポリプロピレン / シールパッキン:シリコーンゴム / ベンパッキン:シリコーンゴムエコマーク認定認定口径(Φcm)7エコマーク認定番号10 146 008内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
本体質量(g)
寸法(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31196255TTB-1001 SMTステンレスマット100060019×12.5×1866以上(10時間)
オープン
取扱い終了
31196264TTB-1001 BWGブラウンゴールド100060019×12.5×1866以上(10時間)
オープン
取扱い終了
31196280TTB-1001 CRWクリームホワイト100060019×12.5×1866以上(10時間)
オープン
取扱い終了
31196289TTB-1501 SMTステンレスマット150060019×12.5×22.572以上(10時間)
オープン
取扱い終了
31196298TTB-1501 BWGブラウンゴールド150060019×12.5×22.572以上(10時間)
オープン
取扱い終了
31196307TTB-1501 CRWクリームホワイト150060019×12.5×22.572以上(10時間)
オープン
取扱い終了
31196316TTB-2001 SMTステンレスマット200070018.5×12.5×2775以上(10時間)
オープン
取扱い終了
31196325TTB-2001 BWGブラウンゴールド200070018.5×12.5×2775以上(10時間)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31196289
2024-12-12
用途: 来客時
自動車・二輪車・自転車関連業

朝に沸かしたお湯を入れておきましたが、昼過ぎになってもまだまだ熱い状態で、その保温性に驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする