THERMOS(サーモス)
真空断熱スープジャー
かわいいキャラクターデザインのスープジャー
ステンレス製魔法びん構造でおいしい温度をキープ
使いやすい300mlサイズ
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン:シリコーンゴム / シールパッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
300
エコマーク認定
認定
本体質量(g)
300
寸法(cm)
9.5×9.5×11
保温効力(℃)
53以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)
口径(Φcm)
7
エコマーク認定番号
10 146 010
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31196334
JBU-302B LTG
ライトグリーン
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
10日以内出荷
31196350
JBU-302DS BLY
ブルーイエロー
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください