曜日別特売

懐かしのキャベツタンメン 80g

懐かしのキャベツタンメン 80g - ヤマダイ(ニュータッチ)

野菜の旨味に黒胡椒のアクセントが特徴の塩。

質量(g)95.2原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、ラード、しょうゆ、食塩、たん白加水分解物、チキンエキス、ポークエキス、野菜エキス)、スープ(食塩、糖類、香辛料、ごま、オニオンパウダー、チキンエキス、キャベツエキス、植物油脂)、かやく(キャベツ、コーン、ニラ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、かんすい、香料、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉入数(個)12寸法(口径Φ×高さH)(mm)145×73栄養成分エネルギー:354cal、たんぱく質:5.7g、脂質:13.1g、炭水化物:53.2g、食塩相当量:5.2g、めん・かやく:1.9g/スープ:3.3g内容量1ケース(80g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31194697-
オープン
1,898
2,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする