永谷園
フリーズドライひるげ 8袋入
フリーズドライのおみそ汁です。粉末状のフリーズドライみそだから、サッとお椀にあけられて、お湯を注げばすぐに溶けて、みそとだしの豊かな香りが広がります。
寸法(mm)
112×33×160
質量(g)
107
原材料
調味粉(豆みそ、鰹節粉、食塩、宗田鰹節粉)(国内製造)、わかめ、ふ、乾燥ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、クエン酸、(一部に小麦・大豆を含む)
アレルギー
小麦・大豆
栄養成分
エネルギー:28cal、たんぱく質:2.8g、脂質:0.9g、炭水化物:2.2g、食塩相当量:1.6g
内容量
1ケース(60個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31194740
-
¥
19,080
¥
18,980
¥
20,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください