サンガリア
あなたのほうじ茶 600ml
煎りたての一番ほうじ茶を使用し、香ばしく口あたりやわらかな味わいに仕上げました。
寸法(mm)
68.5×68.5×210
質量(g)
627
内容量(mL)
600
容器
ペットボトル
原材料
緑茶(国産)/ビタミンC
アレルギー
なし
栄養成分
エネルギー 0kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 0g、食塩相当量 0.025g
入数(本)
24
内容量
1ケース(600mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31194758
-
オープン
¥
2,898
¥
3,130
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください