曜日別特売

黒板実験用スタンド BP-B

黒板実験用スタンド BP-B - ナリカ

黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で
黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。
Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。
オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。
シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。

仕様自在はさみ(マルチフック無):-/つり棒:-/タブレットホルダー:1個/クランプ:1個耐荷重(kg)1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)本体質量(kg)1ベース寸法(mm)155×70材質(支柱)ステンレス支柱寸法(径×長さL)(mm)12×400材質(ベース)鉄(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)内容量1個
注意
※ガラス器具など破損しやすいものを使用する時は落下に十分注意してください。
※製品の形状が変更になる場合があります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31195047F35-5050-41
オープン
26,000
28,600(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

F35-5050 黒板実験用スタンド BP-Y
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする