曜日別特売

全硬度計 HI97735

全硬度計 HI97735 - ナリカ

全硬度を測定するコンパクトなデジタル吸光光度計。測定範囲は低濃度域(0~250mg/L)、中濃度域(200~500 mg/L)、高濃度域(400~750 mg/L)の3つに分かれており、各濃度域に合わせて専用の試薬(別売)を使って測定します。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
測定手順のナビゲーション機能搭載。
50データの自動ロギング機能搭載。

仕様(帯域通過フィルタ)帯域幅:8 nm、波長精度:±1.0 nm付属品測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個寸法(mm)143×103×51測定範囲測定精度:(高濃度)400~750mg/L(±10 mg/L ±測定値の2%)、(中濃度):200~500mg/L(±7 mg/L ±測定値の3%)、(低濃度):0~250mg/L(±5 mg/L ±測定値の4%)質量(g)380電源単3アルカリ電池3個(付属)測定項目全硬度(CaCO3換算)保存形式50データ液晶モニター128×64pixel、バックライト付防水性IP67(本体ケースのみ)内容量1個
注意
※測定にはF35-7580-01専用試薬が別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31195144F35-7580
オープン
76,000
83,600(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする