曜日別特売

黒ゴム栓 No.0C(10個)

黒ゴム栓 No.0C(10個) - ナリカ

実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。

材質ゴム高さ(mm)17.5下径(Φmm)9上径(Φmm)12号数0C数量(個)10内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31195257S75-3102-60
オープン
1,130
1,243(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする