曜日別特売

液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/D-SUB、DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転

液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/D-SUB、DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/D-SUB、DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/D-SUB、DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/D-SUB、DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/D-SUB、DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/D-SUB、DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転 - iiyama(イイヤマ)

23型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°
FullHD 1920×1080サポート
ACR機能搭載 8000000:1
オーバードライブ機能搭載
多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載
HDMI端子、DVI-D端子、D-sub端子の3系統入力
HDMI ケーブル、DVI-D24ピンケーブル、D-sub15ピンケーブルの3本が標準同梱

付属品
【ケーブル】D-Subケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m) / DVI-Dケーブル(1.8m) / オーディオケーブル (1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、 セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
サイズ23型(対角:58.4cm)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]画素ピッチ水平:0.265mm×垂直 0.265mm最大解像度1920×1080(2.1MegaPixels)表示範囲(mm)水平:509.2×垂直:286.4視野角左右各89°、上下各89°(標準)応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]入力端子アナログ:D-Sub×1、デジタル:HDMI×1/DVI-D24ピン×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)250(標準)入力コネクタ【アナログ】D-Sub×1、【デジタル】HDMI×1 / DVI-D24ピン×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31195318XUB2390HS-B5A
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする