タンガロイ
プリセットねじ PRESET CX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法LH(mm)
寸法BD(mm)
図面番号
寸法OAL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31197610
PRESET CX M5X13
THOD:M5、key:2.5
2.2
5.80
2
15.00
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197619
PRESET CX M6X12
THOD:M6、key:3.0
2.0
8.00
1
14.00
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197628
PRESET CX M8X16
THOD:M8、key:4.0
2.2
9.30
1
18.20
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください