DANNO(ダンノ)
ビーズロープ 日本製
適度な重さがあり、地面にぶつかる際ビーズから音が出て、初めて前とびを練習する時の回すリズムがつかみやすく、上達を早める効果があります。
材質
ハンドル:PVC/TPU、ロープ外側:TPU、ロープ:ナイロン
質量(g)
約120
長さ(cm)
グリップ:15
全長(cm)
270
寸法(Φcm)
グリップ:2.5~1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31197890
D7133
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください