DANNO(ダンノ)
重たいナワトビ
トレーディングには重たいナワトビで挑戦。
全長(cm)
270
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(Φcm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31197899
D7135
レッド
450
グリップ径:3、ロープ径:1.1
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31197908
D7136
ブルー
710
グリップ径:3、ロープ径:1.4
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください