DANNO(ダンノ)
マッサージローラーⅡ
ご家庭での使用。肩・首のストレッチ・お尻のストレッチ(ヒップアップ)・足裏のストレッチにご利用下さい。
材質
芯材:ABS樹脂、外側:EVA
色
ブラック
質量(g)
750
直径(Φcm)
14
幅(cm)
33
内径(Φcm)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31198057
D5579
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください