DANNO(ダンノ)
フィットネスローラー イタリア製
空気注入式ですので、硬さを調節できます。
材質
PVC
質量(kg)
1.3
色
ブルー
長さ(cm)
75
寸法(Φcm)
18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31198066
D5925
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください