外科ピンセット 23cm 有鈎 細筋 併せ

外科ピンセット 23cm 有鈎 細筋 併せ - ティティメディカル

丈夫で使いやすいステンレス製の併せタイプの外科ピンセットデス
サイズバリエーションが豊富ですので使いやすい長さをお選びください

用途先端の形状が無鈎タイプと爪のある有鈎タイプがありますので使用目的に応じてお使いください。材質ステンレス寸法(mm)縦230×先端幅4×握る部分幅12質量(g)72タイプ有鈎/細筋/併せ長さ(cm)23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13BX00141C00001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31198170-
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする