がまかつ Gamakatsu
桜幻 カスタムチューン フックセット 唇掛け3本 FM
桜幻(OHGEN)カスタムチューンフックセットをさらに3フックス化!
品番
OGN-034
対象
釣種:タイラバ
入数
2組
号数
シーハンター:8
使用鈎
ファインマスター
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
フック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31280070
フックサイズSS
鈎:トップS/ミドルSS/ボトム3S
SS
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31280079
フックサイズS
鈎:トップM/ミドルS/ボトムSS
S
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください