がまかつ Gamakatsu
ワインドマスター パーフェクトセット
すぐに「スローワインドゲーム」を始められる「ワインドマスターパーフェクトセット」です
仕様
トレーラーフック(#):1
セット内容
ワインドマスタースマートミノー90(3本)カラー#1:ソリッドホワイト、#4:夜光、#6:蛍光ピンクラメ 、ワインドマスターラウンドDヘッド(1本)夜光#2 、ワインドトレーラーシングルタイプナノ(1本)#1
品番
WM-002
フック
メイン:#2
対象
釣種:タチウオ
入数
ワーム3本、ヘッド1本、トレーラーフック1本
内容量
1パック
注意
※画像は代表画像です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31280438
3/8oz(10g)
10(3/8oz)
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31280447
1/2oz(14g)
14(1/2oz)
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31280456
5/8oz(18g)
18(5/8oz)
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31280465
3/4oz(21g)
21(3/4oz)
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください