度重なる改良で辿り着いたカスタムスイベルネクタイホール:特殊な製法を用い、強度を損なうことなく表面の滑らかな穴をど真ん中に開けた今回のスイベル。
この穴に専用ネクタイを通すことにより、ネクタイを左右均等にフレアさせつつ、引き抵抗を最小限にしながらも高アピールのネクタイセッティングが可能になりました。
(GM-1883スレッダーを使うとネクタイを簡単に装着できます。
) スカートキーパー:スカートのフレアを効果的に高めるため、スイベルの胴体に直角エッジを残したミゾを大胆に彫り込みました。
このミゾに放射線状にスカートを配置することにより、全方位均一にフレアし、「Qヘッド」からの水流を均等に整え、フック、ネクタイのポジションを最適化します。
Swivel Socket System:シンカーのラインホールに搭載した樹脂プロテクターと精密な嵌合で結び目を完全保護しライントラブルを解消。
テクニック面ではきっちりと固定して使用するとフォーリング、リトリーブ時には最適ポジションで安定した姿勢を維持。
フッキング後はシンカーと分離してバレを防ぎます。
一方、嵌合を外し、スライド状態での使用も可能、ラインを結びかえることなく固定式、スライド式のそれぞれの長所を生かし、欠点を補完することが可能となりました。