がまかつ Gamakatsu
糸付 桜幻 カスタムフック スーパークイック 3本鈎 OGN-050
マルチフック化が進む鯛ラバフックセッティングに対応した3フックシステム。
細軸軽量フックにより「触・即・刺」を実現し、ファイト中の多点掛けでキャッチ率アップを狙うことが出来ます。
品番
OGN-050
対象
釣種:タイラバ
入数
6
内容量
1袋
注意
※画像は代表画像です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
フック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31281707
3S
短:5、長:30、輪:15
3S
¥
620
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31281716
S
短:5、長:33、輪:15
S
¥
620
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31281725
M
短:5、長:35、輪:15
M
¥
620
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください