曜日別特売

宵姫 AJカスタム 68-759

宵姫 AJカスタム 68-759 - がまかつ Gamakatsu宵姫 AJカスタム 68-759 - がまかつ Gamakatsu宵姫 AJカスタム 68-759 - がまかつ Gamakatsu宵姫 AJカスタム 68-759 - がまかつ Gamakatsu

鮎鈎をカスタマイズしたフックで、驚愕の刺さり!これ一つであらゆる状況に対応できるアジングヘッドの決定版!このジグヘッド1つで豆アジ~ギガアジまで幅広く対応。
特徴的なショートシャンクはワームアクションを邪魔せず、驚くほどワームがズレにくい!
コンパクトシルエットでアジの吸い込みを妨げず、フックポイントは吐き出されにくいハイポイント&ワイドギャップにより口奥を捕らえ、バラシを軽減。
フックには刺さりの良さと防錆を両立する「ナノアルファ」コーティングを採用。
ショートダートを生み出す独自のヘッド形状。
ヘッドは側面がフラット形状で持ちやすい!ウエイト刻印入りで一目で分かる!
フローリグ対応の0.2gから、急流ディープエリア対応の3gまで11ウエイトの幅広いラインナップ。

品番68-759フック#4対象釣種:ライトゲーム&ロックフィッシュ入数(本)4内容量1袋
注意
※画像は代表画像です
※本品はフリー(ループ)ノットを用いて結節することで、最も効果が発揮されるように設計されています。フリー(ループ)ノット、もしくは小型のスナップを用いてご使用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312817950.2g0.2
360
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
312818040.4g0.4
360
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
312818200.6g0.6
360
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
312818290.8g0.8
360
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
312818381g1
360
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
312818471.2g1.2
360
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
312818561.5g1.5
360
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
312818651.8g1.8
360
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
312818742.2g2.2
360
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
312818902.6g2.6
360
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
312818993g3
360
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする