曜日別特売

アシストフック 陸ジグミディアム シングル 42-865

アシストフック 陸ジグミディアム シングル 42-865 - がまかつ Gamakatsuアシストフック 陸ジグミディアム シングル 42-865 - がまかつ Gamakatsuアシストフック 陸ジグミディアム シングル 42-865 - がまかつ Gamakatsuアシストフック 陸ジグミディアム シングル 42-865 - がまかつ Gamakatsu

「ジグにフックが絡むトラブルを抑える!」をコンセプトに開発されたアシストフックの登場ですショアジギングシーンにおいて、バイトがあったにも関わらずフッキングに至らない原因の一つがフックのジグ絡み。
貴重なワンチャンスを逃さないために、どうすればジグ絡みを抑えることができるのか?を追求した結果、長すぎず短すぎない絶妙な寸法で、アシストラインにチューブを被せる加工を施しました。
そうすることでフックに高い自由度を持たせながらも、ジグへの絡みを抑えるアシストフックが完成しました。
ショアでのメジロ、ワラサなど中型回遊魚を中心に不意のブリクラスにも対峙可能なフックを採用しています。

仕様フックサイズ選択の目安:メタルジグの幅よりもフトコロ幅の広いフックを使用することによりジグへの抱きつきを抑制できます。 シングル仕様のフックは大きめ、ダブル仕様は小さめの選択を推奨しています。品番42-865対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング入数3組内容量1袋
注意
※画像は代表画像です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
フック
寸法PE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312823551/0アシストライン:201/015号
550
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
312823642/0アシストライン:202/015号
550
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
312823803/0アシストライン:153/020号
550
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする