アシストフック バーサタイル GA-045

アシストフック バーサタイル GA-045 - がまかつ Gamakatsuアシストフック バーサタイル GA-045 - がまかつ Gamakatsuアシストフック バーサタイル GA-045 - がまかつ Gamakatsu

様々な対象魚・釣法・ルアーに対応するスタンダードアシストフック。
鈎は掛かりの良さとバレ難さを両立。
アシストラインはジグへの絡みを防ぐ中芯フロロカーボン仕様。
高強度根付け仕上げでエキスパートも納得の仕上りです。

品番GA-045入数2組内容量1袋
注意
※画像は代表画像です
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
タイプ
フック
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312825041アシストライン:15オススメジグ:50~90オススメジグ:ショート1オススメ魚:ツバス、ハマチ、サバ、根魚、釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
312825201/0アシストライン:15オススメジグ:60~110オススメジグ:ショート1/0オススメ魚:ハマチ、マダイ、サバ、根魚、釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング
600
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
312825292/0アシストライン:20オススメジグ:80~130オススメジグ:ショート2/0オススメ魚:ハマチ、メジロ、ワラサ、マダイ、ヒラメ、釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング
600
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
312825474/0アシストライン:25オススメジグ:100~190オススメジグ:ショート/セミロング4/0オススメ魚:ブリ、ヒラマサ、カンパチ、ハタ、釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング
600
569
626(税込)
当日出荷
312825565/0アシストライン:30オススメジグ:120~240オススメジグ:セミロング5/0オススメ魚:ブリ、ヒラマサ、カンパチ、ハタ、釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング
600
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
312825383/0アシストライン:25オススメジグ:90~150オススメジグ:ショート/セミロング3/0オススメ魚:メジロ、ワラサ、ブリ、マダイ、ヒラメ、釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング
600
569
626(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする