ニトリート キノソフトタイプL B5205L 5CM×5M 6カンイリ サージカルテープ 25-3595-04

ニトリート キノソフトタイプL B5205L 5CM×5M 6カンイリ サージカルテープ 25-3595-04 - ニトムズ

独自の『ウェーブ塗工』により剥離時の容易さと、通気性、透湿性に優れています。
皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用しています。
ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用しています。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31206719B5205L
6,510
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする