平和メディク
メディクスワブ滅菌綿棒 木軸2621 4780 1ホン×30フクロ 25-2949-07
1本個包装滅菌綿棒です。
管理された環境・体制で製造した滅菌綿棒で、微生物汚染による感染の心配がありません。
形状
涙型
タイプ
片綿
滅菌
滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10012000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1セット(10箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31210429
4780
¥1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください