TOTO
湯ぽっとキット
配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。
2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
タイプ
据え置き
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
600
温度(℃)
約60
内容量
1セット
取扱説明書:
(1.96MB)
注意
※ シャンプー水栓との組み合わせはできません。(十分なシャワー感が得られない場合があります)
※ 外付けウィークリータイマーは別途ご発注ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効貯湯量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31221708
RESK12A1R
約12
¥
105,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31221717
RESK12A2R
約12
¥
105,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31221726
RESK06A1R
約6
¥
84,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31221735
RESK06A2R
約6
¥
84,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください