200mm (8インチ) チェーンソー用チェーン

200mm (8インチ) チェーンソー用チェーン - ミルウォーキーツール
適合M18 FHS20-0B0 JPチェーンピッチ(mm)9.5ゲージ長さ(mm)チェーン:1.1リンク数チェーン:33ガイドバー長さ(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3330069949-16-2750 APJ
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする