パワーテックス
指先PU手袋(指先コート) 10双組 (ポリエステル)
(1件のレビュー)
手にピッタリフィットし、作業性が良く、指先感覚にすぐれた手袋です。指先はウレタンコーティングで細かい作業性抜群。
用途
一般作業
材質
ポリエステル、ポリウレタン
入数(双)
10
コーティング
指先コーティング
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31222164
PT930-SS
SS
21
オープン
取扱い終了
返品不可
31222180
PT930-S
S
22
オープン
取扱い終了
返品不可
31222189
PT930-M
M
23
オープン
取扱い終了
31222198
PT930-L
L
24
オープン
取扱い終了
31222207
PT930-LL
LL
25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください