曜日別特売

GCハチ対策キット

GCハチ対策キット - グリーンクロスGCハチ対策キット - グリーンクロスGCハチ対策キット - グリーンクロスGCハチ対策キット - グリーンクロスGCハチ対策キット - グリーンクロスGCハチ対策キット - グリーンクロスGCハチ対策キット - グリーンクロスGCハチ対策キット - グリーンクロス

分かりやすい透明収納バッグの中にハチ対策に使用できる製品をまとめました。
ハチ超激取れは仕掛ける事でハチを捕まえます。4段階トラップで巣作りを妨害します。
ハチ・アブダブルジェットはジェット噴射で離れたハチや巣に直接噴射する事で殺虫可能です(最大約11m)。
ポイズンリムーバーは吸引力で体内に入る毒素や毒針を吸い出します。
圧縮タオルは場所をとらずに保存でき、水につけると元の大きさに戻ります。
ひえっぺは袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された幹部はもちろん、熱中症など冷やす必要がある場合に役立ちます。
ハチ対策キットステッカーはそのままバッグに貼ったり、収納場所など目に付く位置に貼るなど、位置を決めて貼って頂けます。

用途ハチや蜂の巣対策、刺された場合の応急処置など、様々な状況への対応に。緊急時の保存、備蓄に。セット内容ハチ超激取れ×1、ハチ・アブダブルジェット×1、圧縮タオル×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却ひえっぺ×2、バッグ×1、バッグ用シール×1本体寸法(mm)収納バック:250×200×150適合害虫ハチストラップ長さ(cm)55~105内容量1セット
注意
※応急処置用のため、応急処置後は必ず医師の診察を受けてください。製品のパッケージデザインは予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312246056300044022
オープン
7,190
7,909(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする