油筆

油筆 - 幸清堂油筆 - 幸清堂油筆 - 幸清堂油筆 - 幸清堂

初心者向け、スクールセット用としてよく使われます
豚毛は油絵に最も適した毛です
材質:豚毛

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質豚毛内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
穂先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31224919144028B-4(フラット)2906×13
オープン
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
31224928144029B-8(フラット)3008×18
オープン
455
501(税込)
3日以内出荷
返品不可
31224937144030B-12(フラット)31012×25
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
31224946144031B フラット 3本組B-4フラット(4号):290/B-8フラット(8号):300/B-12フラット(12号):310B-4フラット(4号):6×13/B-8フラット(8号):8×18/B-12フラット(12号):12×25
オープン
1,473
1,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする