ホルベイン画材
H油壺 No.7
初心者向け、スクールセット用としてよく使われます。
セット内容
本体×1
材質
スチール製、筒型
厚さ(mm)
31
口径(Φmm)
38
外径(Φmm)
43
深さ(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31225129
165014
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください