アーテック[学校教材・教育玩具]
油性ミリペン
0.4mmで描き味のスムーズな油性ペン!
材質
PP
タイプ
シングル
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
インク色
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31225418
91352
油性ミリペン0.4mm 3色セット(赤、青、黄)
80×15×160
赤、青、黄
3
オープン
¥
273
¥
300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31225427
91353
油性ミリペン0.4mm 4色セット(赤、青、黄、黒)
100×15×160
赤、青、黄、黒
4
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください