アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトぽっくり
柔らかい恐竜のぽっくり
EVA製で室内でも遊べる
セット内容
本体×2
材質
EVA、ポリエステル
寸法(mm)
65×110×65
タイプ
きょうりゅう
長さ(m)
(紐)1.3
適合年齢(歳)
3
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31225786
11861
オープン
¥
573
¥630
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください