アーテック[学校教材・教育玩具]
ドットマーカーペン
ペンを押す力加減によって点のサイズを調整できます。
細と太丸のペン先の2種類。
不透明、耐水性。
黒い画用紙の上にもデザイン可能。
手帳やノートをかわいくデコレーションできます。
セット内容
4色セット(赤・黄・青・白)
材質
PP
寸法(mm)
Φ12×167/本
タイプ
ツイン
インク色
赤・黄・青・白
色数
4色セット
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細/太丸
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31227649
12527
オープン
¥
410
¥451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください