エフ・アール・シー
イヤホンマイク FB-26IM
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。
耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途
(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。
(2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度
(3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。
(4)耳にフィットする高品質イヤホン。
(5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。
適合機種
IC-DPR7|IC-DPR6|IC-DPR7BT|IC-DU65B|IC-DU55C|IC-DU65C|IC-D60|IC-DU60S1|IC-VH37MFT|IC-DU60S|IC-UH38MFT|IC-UH37MFT
コード長さ(mm)
【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
マイクロホン
-62±2dB/2kΩ
出力(mW)
10
インピーダンス(Ω)
36
防水性
IP67
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
注意
※ピンプラグには適合機種があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31238018
FB-26IM
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください