曜日別特売

イヤホンマイク FB-26KWP

イヤホンマイク FB-26KWP - エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26KWP - エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26KWP - エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26KWP - エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26KWP - エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26KWP - エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26KWP - エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26KWP - エフ・アール・シー

高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。
耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。

用途
(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。
(2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度
(3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。
(4)耳にフィットする高品質イヤホン。
(5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。
適合機種FIRSTCOM FC-ZXPRO、KENWOOD UBZ-M31|UBZ-M51S|UBZ-M51L|TPZ-D563BT/D563|TPZ-D510|TPZ-D553MCH|TPZ-D553SCH|TCP-D151C|TCP-D251C|TCP-D551コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36イヤホン形状カナル型内容量1個
注意
※ピンプラグには適合機種があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31238036FB-26KWP
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする