アトム
耐切創手袋(スペクトラガード
アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。
洗濯して繰り返し使用できます。
材質
表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿
色
グレー
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
機能
高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性
材質(裏)
綿
材質(繊維部)
表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
ゲージ数
10
耐切創性
5/E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31241466
HG-70-LL
758-6175
10G) HG-70 LL
LL
¥2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
31241475
HG-70-S
758-6183
10G) HG-70 S
S
¥2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください