BS
BSネジタルスコライトU型ホイル(六角軸)
繊維のパワーで目づまりなくマイルドに仕上げます。
素材をほとんど削りません。
六角軸1本同梱しています。
用途
ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。
軸径×軸長(mm)
6.3×40
材質
アルミナ砥材
仕様
不織布20枚
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
外径×幅W(mm)
50×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径×幅W(mm)
軸径×軸長(mm)
質量(g)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31242796
80601
50×40
6.3×40
50
180
3000
410-3742
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
31242805
80602
50×40
6.3×40
40
320
3000
410-3751
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください