GS
GS 刈払機用チップソー オオカミ スーパープロ255ミリ
特殊チップで雑草を強力にカットします。
用途
畔草、雑草などの一般草刈り。
刃数
36
材質(刃)
超硬チップ
トラスコ品番
382-0785
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
1.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31245289
210449
36
255
25.4
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください