GS
GS 刈払機替刃8枚刃255
トラスコ品番
759-1187
材質
炭素工具鋼(SK-85)
刃数
8
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
1.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31245307
210874
¥
2,230
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください