LANケーブル

LANケーブル - コーニング

LSZH(Low smoke zero harogen)被覆、単線タイプです。
本製品はPVC成分を含みません。
燃焼時にハロゲン化水素ガスの発生がなく、低発煙性で環境負荷の低減を図ることができます。
ケーブル残量が判るレンズマーク付です。

用途LAN配線工事にトラスコ品番772-4675ライトグレー質量(g)9500規格カテゴリ6ケーブル長(m)305ケーブル外径(Φmm)5.4導体AWG24ケーブルタイプスタンダード内容量1箱
注意
※プラグは付いていません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31248588VOL-6C4L-UGY-305L
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする