エスロン
エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様
耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど
材質
塩ビ
形状
フランジ
規格
JIS B 2220
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31248965
TSFHI15
15
95
15
4
¥
900
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31248974
TSFHI1H
100
210
19
8
¥
5,910
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31248990
TSFHI20
20
100
15
4
¥
1,020
¥
898
¥
988
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31248999
TSFHI25
25
125
19
4
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31249008
TSFHI30
30
135
19
4
¥
1,970
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31249017
TSFHI40
40
140
19
4
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31249026
TSFHI50
50
155
19
4
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
31249035
TSFHI65
65
175
19
4
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
31249044
TSFHI80
80
185
19
8
¥
4,190
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材