曜日別特売

サイドファスナーつなぎ服

サイドファスナーつなぎ服 - TriApex

サイドファスナー仕様なので、前面からの発塵を抑制できます。
袖と裾が二重構造なので、高い清浄度に対応できます。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
バイオ・化学・包装。
食品工業。
仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品材質ポリエステルホワイト内容量1着
注意
※フードは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31250758FC141C-01-LL836-4315LL41512074
9,190
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31250767FC141C-01-M836-4313M38011268
9,190
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
31250749FC141C-01-L836-4314L40011671
9,190
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
返品不可
31250776FC141C-01-S836-4312S35510865
9,190
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする