曜日別特売

クリーンスーツ[CL1000]

クリーンスーツ[CL1000] - TriApex

シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。
袖口・裾はゴム絞り。

用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造仕様ISOクラス6(FED/STDクラス1000)相当品トラスコ品番388-2071ホワイトサイズM混率(%)ポリエステル100着丈(cm)161RoHS指令(10物質対応)対応適応胸囲(cm)116内容量1着
3月22日より値下げいたしました。
注意
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31250785FH199C-01-M
9,020
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする