曜日別特売

モリコート EP グリース

モリコート EP グリース - モリコート

鉱油系二硫化モリブデングリースです。
チャック用です。

用途工作機械チャックのかじり防止。トラスコ品番397-4391材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン容量(kg)1ちょう度285使用目的かじり防止危険物の類別非危険物内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31250828EP-10
オープン14,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする