モリコート
シリコーン高真空用グリース
高真空用シリコーングリスです。
用途
高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。
トラスコ品番
397-4405
材質
主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末
色
白
質量(g)
75
使用温度範囲
-40~204℃
容量(g)
50
ちょう度
200
主成分
シリコーンオイル、シリカ粉末
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31250837
FS-50
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください