タカミヤ
コゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型)
最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマストのリフターです。
用途
荷物の昇降や運搬。
仕様
手動走行式
トラスコ品番
146-8004
質量(kg)
56
全高(mm)
1532
均等荷重(kg)
200
フォーク高さ(mm)
70~2200
車輪
固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個
ペダル回数
早61/遅160
フォークスライド外幅(mm)
130~468
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
荷重中心距離(mm)
300
車輪径(Φmm)前輪/後輪
75/125
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
60×600
内容量
1箱(20個)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※重量物ですのでご注意ください。※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。荷降ろし時にフォークリフト必要、配送住所により着店止めの可能性あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31258047
10300020
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください