曜日別特売

ダンディコンテナー ジャンボ(PDG)

ダンディコンテナー ジャンボ(PDG) - ダンディダンディコンテナー ジャンボ(PDG) - ダンディダンディコンテナー ジャンボ(PDG) - ダンディダンディコンテナー ジャンボ(PDG) - ダンディ

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。
金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。
また、片面の金網は簡単に開閉できます。

トラスコ品番208-2485種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール質量(kg)52車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール積載荷重(kg)500キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム床面高さ(mm)306荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)931材質(車輪・金具)スチール外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31260655DG-BW-8
83,100
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする