KDS
ウォーキングメジャー
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。
収納にも優れたコンパクト設計です。
直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
トラスコ品番
250-9806
寸法(mm)
縮長~全長(mm):460~1080
全長(mm)
460~1080
測定範囲
1cm~999.99m
車輪径(Φmm)
100
表示桁数
5
測定誤差
1%以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31264487
WM-1KS
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください